Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0270.2061X20 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.93 Design modern Ng | AC8TCG 3DGA2

KIPP K0270.2061X20 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.93 Design modern Ng

În stoc
Articol: AC8TCG Model: K0270.2061X20Crucea Ref: 3DGA2
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
€33.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru
finalizareamată
Înălţime2.42 "
Tip butonDesign modern
MaterialPlastic
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.78 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM6
TipFilet exterior, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0270.1061 Mâner reglabil M6 Intern Oțel inoxidabil 1.85 Design modern Ng | AC8RPQ 3DEL6 K0270.1061Negru1.28 "Mâner reglabilPlastic1.85 "-Filet intern, oțel inoxidabil€26.05
KIPP K0270.2061 Mâner reglabil M6 Intern Oțel inoxidabil 2.93 Design modern Ng | AC8RPV 3DEN1 K0270.2061Negru1.79 "Mâner reglabilPlastic2.93 "-Filet intern, oțel inoxidabil€30.76
KIPP K0270.1061X10 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.39 1.85 Design modern Ng | AC8TAT 3DFV4 K0270.1061X10Negru1.57 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.39 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.1061X15 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.59 1.85 Design modern Ng | AC8TAV 3DFV6 K0270.1061X15Negru1.77 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.59 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.1061X20 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.85 Design modern Ng | AC8TAX 3DFV8 K0270.1061X20Negru1.99 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.1061X25 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.99 1.85 Design modern Ng | AC8TAZ 3DFW1 K0270.1061X25Negru2.16 "Mâner reglabilPlastic1.85 "0.99 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.1061X30 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 1.18 1.85 Design modern Ng | AC8TBB 3DFW3 K0270.1061X30Negru2.36 "Mâner reglabilPlastic1.85 "1.18 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0270.2061X20 Mâner reglabil M6 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.93 Design modern Ng
€33.55 /unitate