Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.01A1X10 Buton de prindere cu aripi 10-32 Oțel inoxidabil extern 0.39 1.34 Ng | AC9GVU 3GHN7

KIPP K0274.01A1X10 Buton de prindere cu aripi 10-32 Oțel inoxidabil extern 0.39 1.34 Ng

În stoc
Articol: AC9GVU Model: K0274.01A1X10Cruce Ref: 3GHN7
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
€7.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală1.34
Lungimea surubului0.39 "
Dimensiune de filet10-32
TipFilet exterior, oțel inoxidabil
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.1A1 Buton de prindere cu aripi 10-32 Intern 0.94 Ng | AC9HDQ 3GJW2 K0274.1A10.94-Fir intern€5.34
KIPP K0274.1A1X10 Buton de prindere cu aripi 10-32 Extern 0.39 1.34 Ng | AC9HDR 3GJW3 K0274.1A1X101.340.39 "Fir extern€5.60
KIPP K0274.1A1X20 Buton de prindere cu aripi 10-32 Extern 0.78 1.74 Ng | AC9HDT 3GJW4 K0274.1A1X201.740.78 "Fir extern€5.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.01A1X10 Buton de prindere cu aripi 10-32 Oțel inoxidabil extern 0.39 1.34 Ng
€7.99 /unitate