Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.1A3X40 Buton de prindere cu aripi 5/16-18 Extern 1.57 2.52 Ng | AC9HDW 3GJW9

KIPP K0274.1A3X40 Buton pentru mânerul aripii 5/16-18 Extern 1.57 2.52 Ng

În stoc
Element: AC9HDW Model: K0274.1A3X40Crucea Ref: 3GJW9
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
€6.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală2.52
Lungimea surubului1.57 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFir extern
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea surubuluiTipLăţimePreț
KIPP K0274.01A3X20 Buton de prindere cu aripi 5/16-18 Oțel inoxidabil extern 0.78 Ng | AC9HCX 3GJT2 K0274.01A3X201.740.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil1.97€9.03
KIPP K0274.01A3X40 Buton de prindere cu aripi 5/16-18 Oțel inoxidabil extern 1.57 Ng | AC9HCY 3GJT3 K0274.01A3X402.521.57 "Filet exterior, oțel inoxidabil1.97€10.25
KIPP K0274.02A3 Buton de prindere cu aripă 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 1.38 Ng | AC9HDG 3GJU4 K0274.02A31.38-Filet intern, oțel inoxidabil2.95€8.70
KIPP K0274.2A3X20 Buton de prindere cu aripi 5/16-18 Extern 0.78 2.17 Ng | AC9HDY 3GJY2 K0274.2A3X202.170.78 "Fir extern2.95€8.89
KIPP K0274.2A3X40 Buton de prindere cu aripi 5/16-18 Extern 1.57 2.95 Ng | AC9HDZ 3GJY3 K0274.2A3X402.951.57 "Fir extern2.95€9.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.1A3X40 Buton pentru mânerul aripii 5/16-18 Extern 1.57 2.52 Ng
€6.85 /unitate