Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0285.919X024 Grip filetat cu plăcuță zimțată, cu vârf din carbură, M8, diametru tampon 12 mm, sarcină maximă 39 kN, diametru exterior 19 mm | CR7AKL 801Y78

KIPP K0285.919X024 Grip filetat cu plăcuță zimțată, cu vârf din carbură, M8, diametru tampon de 12 mm, sarcină maximă 39 kN, diametru exterior 19 mm

În stoc
Articol: CR7AKL Model: K0285.919X024Crucea Ref: 801Y78
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
€258.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltampon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0436

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K0285.530X030 Grip filetat cu tampon diamant, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm diametru, 95 kN sarcină maximă, 30 mm OD | CR7AJJ 801Y85 K0285.530X030€301.52
KIPP K0285.517X022 Grip filetat cu disc diamantat, M6, 7 mm Dp, 10 mm Diametru, 28 kN sarcină maximă, 17 mm OD | CR7AJK 801Y82 K0285.517X022€218.72
KIPP K0285.519X024 Grip filetat cu tampon diamant, M8, 8 mm Tap Dp, 12 mm diametru, 39 kN sarcină maximă, 19 mm OD | CR7AJL 801Y83 K0285.519X024€242.12
KIPP K0285.724X028 Grip filetat cu plăcuță plată, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm diametru, 14 kN sarcină maximă, 24 mm OD | CR7AJM 801Y74 K0285.724X028€240.73
KIPP K0285.224X028 Grip filetat cu plăcuță plată, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm diametru, sarcină maximă 58 kN, 24 mm OD | CR7AJN 801Y64 K0285.224X028€243.17
KIPP K0285.124X028 Grip filetat cu tampon plat, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm diametru, 58 kN sarcină maximă, 24 mm OD | CR7AJP 801Y59 K0285.124X028€241.78
KIPP K0285.236X036 Grip filetat cu plăcuță plată, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm diametru, 136 kN sarcină maximă, 36 mm OD | CR7AJQ 801Y66 K0285.236X036€328.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0285.919X024 Grip filetat cu plăcuță zimțată, cu vârf din carbură, M8, diametru tampon de 12 mm, sarcină maximă 39 kN, diametru exterior 19 mm
€258.89 /unitate