Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0289.224X040 Gripper filetat cu tampon plat, M24, lungime filet 40 mm, diametru tampon 25 mm, OD 36 mm | CR7ALV 801YC8

KIPP K0289.224X040 Grip cu filet cu tampon plat, M24, lungime filet 40 mm, diametru tampon 25 mm, diametru exterior 36 mm

În stoc
Articol: CR7ALV Model: K0289.224X040Crucea Ref: 801YC8
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
€409.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltampon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3186
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K0289.510X015 Grip cu filet cu tampon diamant, granulație diamant peste inox, M10, lungime filet 15 mm | CR7AKT 801YH2 K0289.510X015€261.69
KIPP K0289.510X030 Grip cu filet cu tampon diamant, granulație diamant peste inox, M10, lungime filet 30 mm | CR7AKU 801YH3 K0289.510X030€264.83
KIPP K0289.510X050 Grip filetat cu disc diamantat, granulație diamant peste inox, M10, lungime filet 50 mm | CR7AKV 801YH4 K0289.510X050€267.98
KIPP K0289.512X020 Grip cu filet cu tampon diamant, granulație diamant peste inox, M12, lungime filet 20 mm | CR7AKW 801YH5 K0289.512X020€288.95
KIPP K0289.512X040 Grip cu filet cu tampon diamant, granulație diamant peste inox, M12, lungime filet 40 mm | CR7AKX 801YH6 K0289.512X040€292.09
KIPP K0289.512X060 Grip cu filet cu tampon diamant, granulație diamant peste inox, M12, lungime filet 60 mm | CR7AKY 801YH7 K0289.512X060€293.49
KIPP K0289.516X025 Grip filetat cu disc diamantat, granulație diamant peste inox, M16, lungime filet 25 mm | CR7AKZ 801YH8 K0289.516X025€318.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0289.224X040 Grip cu filet cu tampon plat, M24, lungime filet 40 mm, diametru tampon 25 mm, diametru exterior 36 mm
€409.14 /unitate