Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0692.025121 Șurub de reglare, M30x1.5 Dimensiune filet șurub, 67.00 mm | CR6ZKF 53EK58

KIPP K0692.025121 Șurub de reglare, M30x1.5 Dimensiune filet șurub, 67.00 mm

În stoc
Articol: CR6ZKF Model: K0692.025121Crucea Ref: 53EK58

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3478
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0692.025121 Șurub de reglare, M30x1.5 Dimensiune filet șurub, 67.00 mm
€187.91 /unitate