Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K1453.25151 Maner drept igienic pentru cablu, plastic, M25, de la 15.00 mm la 18.00 mm | CR6ZNB 802HP3

KIPP K1453.25151 Maner drept igienic pentru cablu, plastic, M25, de la 15.00 mm la 18.00 mm

În stoc
Articol: CR6ZNB Model: K1453.25151Crucea Ref: 802HP3
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
€58.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManer cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K1453.16151 Maner drept igienic pentru cablu, plastic, M16, de la 7.00 mm la 9.00 mm | CR6ZMZ 802HP1 K1453.16151€48.74
KIPP K1453.20151 Maner drept igienic pentru cablu, plastic, M20, de la 9.00 mm la 12.00 mm | CR6ZNA 802HP2 K1453.20151€53.37
KIPP K1453.32151 Maner drept igienic pentru cablu, plastic, M32, de la 20.00 mm la 23.00 mm | CR6ZNC 802HP4 K1453.32151€64.18
KIPP K1453.12150 Mâner de cablu drept igienic, oțel inoxidabil, M12, 5.00 mm până la 7.00 mm, argintiu | CR6ZND 802HN6 K1453.12150€212.54
KIPP K1453.16150 Mâner de cablu drept igienic, oțel inoxidabil, M16, 7.00 mm până la 9.00 mm, argintiu | CR6ZNE 802HN7 K1453.16150€227.38
KIPP K1453.25150 Mâner de cablu drept igienic, oțel inoxidabil, M25, 15.00 mm până la 18.00 mm, argintiu | CR6ZNF 802HN9 K1453.25150€278.37
KIPP K1453.32150 Mâner de cablu drept igienic, oțel inoxidabil, M32, 20.00 mm până la 23.00 mm, argintiu | CR6ZNG 802CP0 K1453.32150€312.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K1453.25151 Maner drept igienic pentru cablu, plastic, M25, de la 15.00 mm la 18.00 mm
€58.18 /unitate