Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 77-1206 Spray lateral pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 8 inch Spt | AD6KWX 45L017

KISSLER & CO 77-1206 Spray lateral pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 8 inch Spt

În stoc
Articol: AD6KWX Model: 77-1206Crucea Ref: 45L017
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
€75.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu pulverizator lateral
Conform ADANu
Material corpAlamă
ConformitateAB1953 Plumb scăzut
ConexiuneIPS de 1/2 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânermâner
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Lungimea canalului8"
Tipul supapeiCartuș fără spălare Quarterturn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481805060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerNumărul de mânereTipul supapeiPreț
KISSLER & CO 77-1182 Spray lateral pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 8 inch Spt | AD6KXA 45L020 77-1182Buclă metalică1Minge€108.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 77-1206 Spray lateral pentru robinet de bucătărie 2.2 gpm 8 inch Spt
€75.56 /unitate