Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-1015 Kit conector apă robinet priză 3/8 inch | AD7GEA 4EEV7

KISSLER & CO 88-1015 Kit conector apă robinet ieșire de 3/8 inch

În stoc
Element: AD7GEA Model: 88-1015Crucea Ref: 4EEV7
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
€49.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de conectori de apă
finalizareaOţel inoxidabil
Miez interiorPVC
Lungime16 "
MaterialOțel inoxidabil împletit
Max. Presiune de lucru125 psi
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.40 la 180 F.
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)5/8
Tip alimentare intrare oprireComp.
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)3/8
Tipul de priza de oprire a alimentăriiComp.
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/8
Tip de intrare a conectorului de apăComp.
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)1/2
Tip priză conector apăFIP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481805060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
KISSLER & CO 88-1025 Kit conector pentru apă Toaletă Priză de 1/2 inch | AD7GEB 4EEV8 88-102512 "1 / 2 "€25.77
KISSLER & CO 88-1035 Kit conector pentru apă Toaletă Priză de 5/8 inch | AD7GEC 4EEV9 88-103512 "5 / 8 "€26.41
KISSLER & CO 88-1040 Kit conector apă robinet priză 3/8 inch | AD7GED 4EEW1 88-104020 "5 / 8 "€44.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-1015 Kit conector apă robinet ieșire de 3/8 inch
€49.17 /unitate