Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-2009 Linie de alimentare pentru toaletă 3/8 x 7/8 20 inch Lungime | AG2PQN 31XJ55

KISSLER & CO 88-2009 Linie de alimentare pentru toaletă 3/8 x 7/8 20 inch lungime

În stoc
Articol: AG2PQN Model: 88-2009Crucea Ref: 31XJ55
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
€9.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector toaletă
ConformitateUPC
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareComprimare
Miez interiorCauciuc
Lungime20 "
MaterialOțel inoxidabil împletit
Max. Presiune de lucru250 PSI
Material piulițăPlastic
Temperatura de operare.60 grade
Outlet7 / 8 "
Tip OutletBallcock
În afara Dia.3 / 8 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)3/8
Tip alimentare intrare oprireComprimare
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)7/8
Tipul de priza de oprire a alimentăriiBallcock
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/8
Tip de intrare a conectorului de apăComprimare
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)7/8
Tip priză conector apăBallcock

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
KISSLER & CO 88-2008 Linie de alimentare pentru toaletă 3/8 x 7/8 12 inch Lungime | AG2PQM 31XJ54 88-200812 "€7.84
KISSLER & CO 88-2908 Linie de alimentare pentru toaletă 3/8 x 7/8 12 inch Lungime | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "€10.25
KISSLER & CO 88-2909 Linie de alimentare pentru toaletă 3/8 x 7/8 20 inch Lungime | AG2PQU 31XJ60 88-290920 "€11.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-2009 Linie de alimentare pentru toaletă 3/8 x 7/8 20 inch lungime
€9.28 /unitate