Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 33524 Set de șuruburi cu piulițe izolate, dimensiune 6 inch, 9 bucăți | AB4LRC 1YRY7 / 33524-2

KLEIN TOOLS 33524 Set de șuruburi cu piulițe izolate, dimensiune 6 inch, 9 bucăți

În stoc
Element: AB4LRC Model: 33524Crucea Ref: 1YRY7 / 33524-2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€543.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiOţel
Codul culoriiCapacele mânerelor sunt codificate prin culoare pentru dimensiune
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5,8"
Dimensiune hexagonală3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Număr de bucați9
Lungime totală9 3/4 "până la 11 3/8"
SAE sau MetricSAE
AxGol
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000 Volts

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 33524 Set de șuruburi cu piulițe izolate, dimensiune 6 inch, 9 bucăți
€543.31 /unitate