DAYTON 34D685 Cărucior cilindru Roți din cauciuc dur | AC6LFZ

DAYTON 34D685 Cărucior cilindru Roți din cauciuc dur

În stoc
Articol: AC6LFZ Model: 34D685

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€228.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază12 x 15-1 / 2 "
Capacitatea cilindrului1
finalizareaPulbere
Tip mânerSingle Cu Vinyl Grip
Înălţime54 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă11-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen11-1/2 "
Adâncimea totală11.5 "
Inălțime totală11.5 "
Lățimea totală16 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.762
Înălțimea navei (cm)132.33
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D685 Cărucior cilindru Roți din cauciuc dur
€228.68 /unitate