Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2028-316SS-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 3/4 X 2 Inch Size | AC9TUP 3JWR3

KEN FORGING K2028-316SS-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/4 X 2 inch

În stoc
Element: AC9TUP Model: K2028-316SS-BLANKCrucea Ref: 3JWR3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€84.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.69 "până la 5.06"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2"
Umăr Dia.1.12 - 1.25 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 4 "
TipGol cu ​​umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2028-316SS-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/4 X 2 inch
€84.65 /unitate