Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță pentru demolare KLEIN TOOLS 6024DD, cu fante, dimensiune vârf de 1/4 inch | AF7JKL 21HD51

KLEIN TOOLS 6024DD Șurubelniță de demolare, crestă, dimensiune vârf de 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7JKL Model: 6024DDCrucea Ref: 21HD51
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
€37.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de demolare
finalizareaChrome
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală9"
Lungime coadă4"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
Șurubelniță pentru demolare KLEIN TOOLS 6027DD, cu fante, dimensiune vârf de 5/16 inch | AB6GJH 21HD52 6027DD12.375 "7"5 / 16 "€49.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 6024DD Șurubelniță de demolare, crestă, dimensiune vârf de 1/4 inch
€37.41 /unitate