Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 64310 Hickey pentru bare de armare, capacitate de 5/8 inchi, lungime de 40 inchi | AB7TVQ 24A471 / 64310-1

KLEIN TOOLS 64310 Hickey pentru bare de armare, capacitate de 5/8 inch, lungime de 40 inchi

În stoc
Articol: AB7TVQ Model: 64310Crucea Ref: 24A471 / 64310-1
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
€297.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRebar Hickey
Unghi de îndoire65 grade
Tip lamă2
Manipulați materialulOţel
Max. Capacitate5 / 8 "
Ziua OperațieiManual
Lungime totală40 "
UtilizareÎndoiți dimensiunea barei de armare nr. 5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip lamăManipulați materialulMax. CapacitateLungime totalăUtilizarePreț
KLEIN TOOLS 64309 Hickey pentru bare de armare, capacitate de 1/2 inch, lungime de 24 inchi | AB7TVP 24A470 / 64309-5 643091AOţel1 / 2 "24 "Îndoiți dimensiunea barelor de armare nr. 3 și 4€344.22
KLEIN TOOLS 64312 Hickey pentru bare de armare, capacitate de 1-1/8 inchi, lungime de 60 inchi | AB7TVR 24A472 / 64312-5 643123Oţel1-1/8 "60 "Îndoiți dimensiunea barelor de armare nr. 7, 8 și 9€497.41
KLEIN TOOLS 64311 Hickey pentru bare de armare, capacitate de 3/4 inchi, lungime de 46 inchi | AC3TJQ 2VZA8 / 64311-8 64311-Aliaj de oțel3 / 4 "46 "Pentru îndoirea manuală Bara de armare cu diametru mare€351.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 64310 Hickey pentru bare de armare, capacitate de 5/8 inch, lungime de 40 inchi
€297.49 /unitate