Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS D507-12 Cheie ajustabilă, capacitate fălci de 1.5 inci, cu crom | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8

KLEIN TOOLS D507-12 cheie reglabilă, capacitate fălci de 1.5 inchi, cromat

În stoc
Element: AB9HUN Model: D507-12Crucea Ref: 2DEZ3 / 67534-8
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
€125.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaChrome complet polonez
MânerPlastic scufundat
Capacitatea maxilarului1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală12.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8204120000
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
KLEIN TOOLS D507-10 cheie reglabilă, capacitate fălci de 1.3125 inci, cu crom | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7 D507-101-5/16 "10.375 "€87.88
KLEIN TOOLS D507-6 Cheie ajustabilă, capacitate fălci de 0.94 inchi, cromat | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "€61.40
KLEIN TOOLS D507-8 Cheie ajustabilă, capacitate fălci de 1.125 inchi, cu crom | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7 D507-81.125 "8.375 "€67.94
KLEIN TOOLS D5098 Cheie ajustabilă, fălci extra late, capacitate fălci de 1.5 inchi | CE4VUV D5098--€54.52
KLEIN TOOLS D86930 Fălci reversibile/cheie ajustabilă pentru țevi, dimensiune 10 inch | CE4WXN 69074-7 D86930--€83.74
KLEIN TOOLS D86932 Cheie ajustabilă cu fălci subțiri, dimensiune 4 inchi | CE4WXP 69075-4 D86932--€45.11
KLEIN TOOLS D86934 Cheie ajustabilă cu fălci subțiri, dimensiune 6 inchi | CE4WXQ 69076-1 D86934--€76.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS D507-12 cheie reglabilă, capacitate fălci de 1.5 inchi, cromat
€125.49 /unitate