Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CH0809Z1 Semi-clemă, 1/2, inch dia., galvanizat, 50 buc | AF2DZV 6RNC2

KMC CONTROLS CH0809Z1 Semi-clemă, 1/2, inch dia., galvanizat, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2DZV Model: CH0809Z1Crucea Ref: 6RNC2
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
€26.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1 / 2 "
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +400 F
Grosime1 / 16 "
TipJumătate Clip
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CH0809Z1 Semi-clemă, 1/2, inch dia., galvanizat, 50 buc.
€26.33 /ambalaj