Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CO1209Z1 Clamp, 3/4, Inch Dia., Galvanised, 50Pk | AC3MMY 2UTE3

KMC CONTROLS CO1209Z1 Clemă, 3/4, inch dia., galvanizată, 50 buc.

În stoc
Articol: AC3MMY Model: CO1209Z1Crucea Ref: 2UTE3
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
€30.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă, curea buclă
Diametrul de prindere.3 / 4 "
CuloriGri
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Grosime1 / 32 "
TipFără pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CO1209Z1 Clemă, 3/4, inch dia., galvanizată, 50 buc.
€30.46 /ambalaj