Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL0609Z1 Clemă amortizată, 3/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 50 buc | AA8ZMM 1BAB3

KMC CONTROLS COL0609Z1 Clemă amortizată, 3/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 50 buc.

În stoc
Articol: AA8ZMM Model: COL0609Z1Crucea Ref: 1BAB3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.3 / 8 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăEPDM
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-50 până la +350 F.
Grosime1 / 32 "
TipPernă de cauciuc
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL0609Z1 Clemă amortizată, 3/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 50 buc.
€47.94 /ambalaj