Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 42 24 280 Clești de blocare 11-1/64 inch Lungime 4-39/64 inch Falcă | AH8JRH 38UT60

KNIPEX 42 24 280 Clești de blocare 11-1/64 inch Lungime 4-39/64 inch Fălci

În stoc
Element: AH8JRH Model: 42 24 280Crucea Ref: 38UT60
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
€123.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului2-13/64 "
Lungimea maxilarului4 39 / 64 "
Stilul maxilaruluiClapa de prindere
Grosimea maxilarului7 / 32 "
Lățimea fălcii5 33 / 64 "
Lungime11 1 / 64 "
MaterialOţel
Tether capabilNu este capabil de legare
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)5.79
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț
KNIPEX 42 14 280 Clești de blocare 11-1/64 inch Lungime 3-7/64 inch Falcă | AH8JRG 38UT59 42 14 2803 7 / 64 "2 41 / 64 "€127.41
KNIPEX 42 34 280 Clești de blocare 11-1/64 inch Lungime 3-47/64 inch Falcă | AH8JRJ 38UT61 42 34 2803 47 / 64 "2.625 "€118.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 42 24 280 Clești de blocare 11-1/64 inch Lungime 4-39/64 inch Fălci
€123.35 /unitate