Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 86 03 300 SBA Clești cu clichet cu auto-clichet Cutie de îmbinare 12 in | AB9MJL 2DYX8

KNIPEX 86 03 300 SBA Clești cu clichet cu sistem de îmbinare cutie 12 in

În stoc
Articol: AB9MJL Model: 86 03 300 SBACrucea Ref: 2DYX8
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
€162.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de clește
Tipul de ajustareApasa butonul
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerdipped
Tipul maxilaruluiFălcile plate paralele și netede
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului2.375 "
Număr de poziții maxilare22
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
KNIPEX 86 03 250 SBA Imbinare cutie clește cu autoclichet 10 in | AB9MJK 2DYX7 86 03 250 SBA5 / 16 "1.75 "10 "€139.59
KNIPEX 86 03 180 Imbinare cutie clește cu autoclichet SBA 7-1/4 in | AB9MJM 2DYX9 86 03 180 SBA5 / 16 "1.375 "7.25 "€129.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 86 03 300 SBA Clești cu clichet cu sistem de îmbinare cutie 12 in
€162.21 /unitate