Motorul diesel Kohler PA-KD440-2001 oferă alimentare neîntreruptă în compactoare, curățătoare de înaltă presiune, plăci cu săgeți, blocuri de alimentare, pompe și tractoare cu două roți pentru întreprinderi și servicii de urgență. Este folosit în mod obișnuit în medii industriale și agricole.
Caracteristici:
- Dispune de un alternator de 20A reglat pentru putere de ieșire stabilă, asigurând alimentarea electrică constantă.
- Acest motor diesel Kohler vine cu un panou de control, care oferă funcționare și capabilități de monitorizare ușor de utilizat.
- Arborele său cotit contrabalansat minimizează vibrațiile, asigurând o funcționare lină.
- Cu lubrifiere la presiune maximă, garantează livrarea eficientă a uleiului către componentele critice, prelungind durata de viață a motorului.
- Acest motor diesel are un filtru de combustibil pentru o calitate optimă a combustibilului și o performanță optimă a motorului.
- Are o căptușeală de cilindru din fontă re-borabilă pentru reconstrucția motorului, reducând costurile de întreținere.
- Acest motor diesel are tehnologie de injecție directă pentru o eficiență ridicată a combustibilului și emisii reduse.
Accesorii compatibile:
- Kohler ED0021751550S Filtru de ulei: Acest filtru este conceput pentru a capta și elimina contaminanții precum murdăria, particulele de metal și nămolul din uleiul de motor. Împiedică aceste particule dăunătoare să circule în interiorul motorului, reducând uzura componentelor critice.
- Kohler ED50412740S Comutator cu cheie: Acest comutator cu cheie este folosit pentru a controla aprinderea motorului. Permite utilizatorilor să pornească și să oprească cu ușurință motorul prin rotirea cheii, făcându-l o interfață convenabilă și ușor de utilizat pentru funcționarea motorului.
- Kohler ED0037300960S Filtru de ulei: Captează și îndepărtează contaminanții din combustibil, inclusiv murdăria, rugina, resturile și apă. Acest filtru asigură că doar combustibil curat și filtrat intră în motor, prevenind potențialele deteriorări ale componentelor critice ale motorului.
Întrebări frecvente:
Î. Este acest motor diesel Kohler PA-KD440-2001 sigur pentru utilizare prelungită?
R. Da, deoarece dispune de o supapă electronică de închidere a combustibilului care sporește siguranța și protecția motorului.
Î. Cât de des trebuie să curățăm acest motor?
A. Acest motor diesel încorporează un filtru de ulei intern, sporind curățenia și longevitatea motorului. În plus, are o capacitate de ulei de 150 de ore pentru filtrul de ulei și filtrul de aer / pre-curățătorul.
Î. Ce tip de starter este folosit în el?
A. Acest motor diesel Kohler are un demaror de tip recul/electric care evită complicațiile bruște sau șocurile în mașină.
Î. Care este orientarea arborelui acestui motor diesel Kohler PA-KD440-2001?
A. Are o orientare orizontală a arborelui.