KOHLER PA-SH265-3011 Motor pe benzină 4 cicluri 6.5 CP | AA3GMX 11K737

KOHLER PA-SH265-3011 Motor pe benzina 4 cicluri 6.5 CP

În stoc
Articol: AA3GMX Model: PA-SH265-3011Crucea Ref: 11K737

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€717.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pe benzina
Tip de filtru de aerElement dual
Filtru de aerHârtie plisată încapsulată cu pre-curățat din metal / spumă perforată
RulmențiBall-PTO și volant
Cilindri1
AmenajăriSupapă aeriană
Motor RPM3600
Capacitatea rezervorului de combustibil3.8 Qt.
Cutie de vitezeIntern
Cuplu brut6.5 lb.-ft.
HP6.5
Tip aprindereElectronic
Oprire scăzută de uleiDoar înainte de pornire
Frecvența de întreținere100 ore Filtru de ulei și aer
Amortizor de zgomotDa
Adâncimea totală12.3 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală14.3 "
RotațieCCW-SE
Configurare arboreForat și filetat 5 / 16-24 UNF
Diagrama arborelui.0.75 "
Înălțimea axului (în.)4.17
Cheie arbore (intrare)0.188
Lungimea axului2.42 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tip demarorRecul
Tip4 Ciclul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.856
Înălțimea navei (cm)37.47
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8407901060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRulmențiAmenajăriHPPreț
KOHLER PA-CH245-3152 Motor pe benzină, tip 4 cicluri, 4.5 CP | CF2BVR 404M80 PA-CH245-3152Dual Ball, priza de putere și volantFontă4.5 CP€825.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER PA-SH265-3011 Motor pe benzina 4 cicluri 6.5 CP
€717.29 /unitate