Sistem avansat KONTROL KUBE 6554-K 48 inchi lățime x 66 inci lungime x 120 inci înălțime | AF8HCB 26KP28

KONTROL KUBE Sistem avansat 6554-K 48 inchi latime x 66 inchi lungime x 120 inchi inaltime

În stoc
Articol: AF8HCB Model: 6554-KCrucea Ref: 26KP28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,046.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem avansat
Înălțime prăbușită6"
Lungime restrânsă60 "
Lățimea restrânsă29 "
Înălțimea ușii80 "
Lățimea ușii45 "
Material plicȚesătură sintetică țesută
Lățime extinsă30 "
Podea60 "x 29"
Materiale cadruAluminiu structural
Înălţime120 "
Lungime66 "
Diametrul portului aerian negativ.12 "
Numărul de uși3
Număr de ferestre4
Materialul roțiiPlastic
Lăţime48 "
Înălțimea ferestrei34 "
Material fereastrăPlastic transparent
Lățimea ferestrei19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.03
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7610900080

Detalii produs:

    • Flanșă (80" x 40")
    • Diagrama portului de vid. (8 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
Sistem avansat KONTROL KUBE 6550-K 48 inchi lățime x 66 inci lungime x 96 inci înălțime | AF8HCD 26KP30 6550-K96 "€11,644.13
Sistem avansat KONTROL KUBE 6551-K 48 inchi lățime x 66 inci lungime x 120 inci înălțime | AF8HCE 26KP31 6551-K120 "€11,644.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KONTROL KUBE Sistem avansat 6554-K 48 inchi latime x 66 inchi lungime x 120 inchi inaltime
€16,046.42 /unitate