KRUEGER H-1.5-62-ALLSS Rezervor de măsurare a nivelului Therma 62 D 1.5 Npt | AA7TXE 16N542

KRUEGER H-1.5-62-ALLSS Termometru Rezervor 62 D 1.5 Npt

În stoc
Articol: AA7TXE Model: H-1.5-62-ALLSSCrucea Ref: 16N542

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€551.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Acuratete1/8 dintr-un rezervor
Material de piuliță de asamblareAluminiu
Material bucșă316 Inox
Creșterea unității de calibrare1/8 de tanc
Materialul de calibrareSticlă interioară, plastic exterior
Dimensiunea conexiunii1.5 "NPT
Lungimea extensiei0
Float Dia.1.375 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Materialul garnituriiNitril Duro
Evaluare presiune70 PSI
Rezoluţie1/8 dintr-un rezervor
Material nitOţel inoxidabil
Materialul tijei316 Inox
Adâncimea rezervorului62 "
Temp. Gamă-20 până la 200 grade F
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea extensieiAcurateteMaterial de piuliță de asamblareFloat Dia.Materialul plutitorMaterialul garnituriiMaterial nitMaterialul tijeiPreț
KRUEGER H-2-121 Indicator de nivel Therma Adâncime rezervor 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€289.67
KRUEGER H-2-122 Indicator de nivel Therma Adâncime rezervor 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€289.67
KRUEGER H-2-123 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-124 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-125 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-127 Indicator de nivel Therma Adâncime rezervor 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-128 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER H-1.5-62-ALLSS Termometru Rezervor 62 D 1.5 Npt
€551.78 /unitate