Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER O-2-12 Indicator de supraumplere 2 inch Npt 12 inch de sus | AE3FDB 5CYV1

KRUEGER O-2-12 Indicator de supraumplere 2 inch Npt 12 inch de sus

În stoc
Articol: AE3FDB Model: O-2-12Crucea Ref: 5CYV1
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
€100.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru alertă supraîncărcare
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Materialul de calibrarePlastic interior și exterior
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Materialul plutitorPolipropilenă
Materialul garnituriiNitril Duro
Materialul tijeiAluminiu
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Începe înregistrarea 12" din partea de sus a rezervorului

Variante de produs

ProdusModelPreț
KRUEGER O-2-6 Indicator de supraumplere 2 inch Npt 6 inch de sus | AE3FCZ 5CYU9 O-2-6€100.07
KRUEGER O-2-8 Indicator de supraumplere 2 inch Npt 8 inch de sus | AE3FDA 5CYV0 O-2-8€100.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER O-2-12 Indicator de supraumplere 2 inch Npt 12 inch de sus
€100.07 /unitate