Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 223 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99

KRYTOX GPL 223 Borcan pentru unsoare anticorozivă, 0.5 kg

În stoc
Articol: AH4ZDL Model: GPL 223Crucea Ref: 35RU99
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
€929.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 32
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.309 de grade F
Mfr. SerieGPL 223
Min. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Gravitație specifică1.74 la 1.92
Vâscozitatea @ 100C5 cSt
Vâscozitatea @ 40C30 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox GPL 223 pentru lubrifierea rulmenților, angrenajelor, pompelor, supapelor și etanșărilor pentru motoare, electrice și pompe etanșe
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru protejarea pieselor de prelucrat împotriva coroziunii și proprietăți inerte chimic pentru protecție împotriva substanțelor chimice abrazive și a condițiilor dure
    • Oxigen sigur pentru utilizare în medii cu compuși volatili și gaze inflamabile
    • Îngroșător PTFE pentru protecție la uzură

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 223 Seringă cu grăsime anticorozivă, 0.5 oz., albă, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 uncieseringă€81.92
KRYTOX GPL 223 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 uncieTub€171.82
KRYTOX GPL 223 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgCartuș€1,476.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 223 Borcan pentru unsoare anticorozivă, 0.5 kg
€929.79 /unitate