Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan de grăsime KRYTOX GPL 255, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEW 35RV32

KRYTOX Borcan de grăsime GPL 255, 0.5 kg, Ptfe

În stoc
Element: AH4ZEW Model: GPL 255Crucea Ref: 35RV32

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,031.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 255
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime anticoroziune Krytox GPL 255 cu aditiv lubrifiant de cupru pentru o conductivitate superioară, lubrifiere și protecție împotriva ruginii, uzurii, umidității și substanțelor chimice
    • Ideal pentru lubrifierea garnituri, role, balamale, cutii de viteze, supape, rulmenți, fitinguri și garnituri cu inele O
    • Dispune de îngroșător PTFE pentru rezistivitate la temperaturi ridicate și capacitate de rezistență la încărcare de 50 lb
    • Include agenți fluorescenți pentru a determina uniformitatea aplicației atunci când se utilizează o lumină neagră
    • Inert din punct de vedere chimic pentru majoritatea materialelor plastice, elastomeri, metale, umiditate, abur, substanțe chimice dure și acizi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de grăsime GPL 255, 0.5 kg, Ptfe
€1,031.95 /unitate