KUNKLE 0020-E01-MG0180 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1 inch, 180 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2ZRQ 11328713

KUNKLE 0020-E01-MG0180 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1 inch, 180 PSI, oțel inoxidabil 316

Articol: CN2ZRQ Model: 0020-E01-MG0180Crucea Ref: 11328713
€434.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță

Variante de produs

ProdusModelPreț
KUNKLE 0020-H02-MG0115 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 2 inchi, 115 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2TYC 11332582 0020-H02-MG0115€836.64
RFQ
KUNKLE 0020-G01-MG0160 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1 1/2 inch, 160 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2UGC 11338661 0020-G01-MG0160€555.32
RFQ
KUNKLE 0020-G01-MG0120 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1 1/2 inch, 120 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2UGD 11338662 0020-G01-MG0120€555.32
RFQ
KUNKLE 0020-C01-MG0054 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1/2 inch, 54 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2UKY 11336357 0020-C01-MG0054€310.65
RFQ
KUNKLE 0020-C01-MG0074 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1/2 inch, 74 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2UKZ 11336358 0020-C01-MG0074€310.65
RFQ
KUNKLE 0020-J01-MG0055 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 2 1/2 inch, 55 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2ULA 11336359 0020-J01-MG0055€1,327.81
RFQ
KUNKLE 0020-D01-MG0125 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 3/4 inch, 125 PSI, oțel inoxidabil 316 | CN2UNA 11336835 0020-D01-MG0125€310.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0020-E01-MG0180 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1 inch, 180 PSI, oțel inoxidabil 316
€434.64 /unitate