Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KWIKSET 740TNL 15 SMT RCAL RCS GR Setul de blocare a pârghiei ușii Tustin Entry | AC3VAK 2WJC3

KWIKSET 740TNL 15 SMT RCAL RCS GR Setul de blocare a pârghiei ușii Tustin Entry

În stoc
Articol: AC3VAK Model: 740TNL 15 SMT RCAL RCS GRCrucea Ref: 2WJC3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
Cilindrusmartkey
finalizareaNichel satinat
Rezistente la focNu a fost votat
FuncţieIntrare
Calitate2
Manipulați materialulzinc
CheieCheia inteligentă
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Numărul de pini5
Pins5
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Tip de grevăColț rotund cu buze pline
StilTustin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
KWIKSET 740TNL 3 SMT RCAL RCS GR Setul de blocare a pârghiei ușii Tustin Entry | AC3VAL 2WJC4 740TNL 3 SMT RCAL RCS GRAlamă lustruităPârghie€16.81
KWIKSET 720TNL 11P 6AL RCS Bloc de blocare a ușii, gradul 2, Tustin, bronz venețian, fără cheie | CR7LVJ 443Y58 720TNL 11P 6AL RCS-Blocare manetă ușă€53.41
KWIKSET 730TNL 11P 6AL RCS Bloc de blocare a ușii, gradul 2, Tustin, bronz venețian, fără cheie | CR7LVK 443Y60 730TNL 11P 6AL RCS-Blocare manetă ușă€54.79
KWIKSET 788LL RH Set de blocare cu pârghie cu 3 uși, Lido, alamă, fără cheie | CR7LVL 459T04 788LL RH 3-Blocare manetă ușă€26.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KWIKSET 740TNL 15 SMT RCAL RCS GR Setul de blocare a pârghiei ușii Tustin Entry
€17.99 /unitate