Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KYOCERA 392-0150.144 Micro Drill Bit, 0.38 mm Drill Bit Size, 1/8 Inch Flute Length, 1.00 mm Shank Dia | CR7UEM 423K94

KYOCERA 392-0150.144 Micro Drill Bit, 0.38 mm Drill Bit Size, 1/8 Inch Flute Length, 1.00 mm Shank Dia

În stoc
Articol: CR7UEM Model: 392-0150.144Crucea Ref: 423K94

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€14.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie micro

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0076
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KYOCERA 07380 Micro burghie, #37 Dimensiune burghiu, 3/8 inch lungime canelura, 1/8 inch tija Dia | CR7UDY 414G16 07380€5.38
KYOCERA 07369 Micro burghie, #42 Dimensiune burghiu, 3/8 inch lungime canelura, 1/8 inch tija Dia | CR7UDZ 414F93 07369€5.70
KYOCERA 07298 Micro burghie, #73 Dimensiune burghie, 5/16 inch lungime canelura, 1/8 inch tija Dia | CR7UEB 414D50 07298€3.41
KYOCERA 07742 Micro burghie, dimensiunea burghiului #89, lungime canelură de 1/8 inch, diametru tijă 7/64 inch | CR7UED 414H85 07742€11.69
KYOCERA 07739 Micro burghiu, #92 Dimensiune burghiu, 3/32 inch lungime canelura, 7/64 inch tija Dia | CR7UEE 414H82 07739€15.61
KYOCERA 07737 Micro burghie, #94 Dimensiune burghie, 3/32 inch lungime canelura, 7/64 inch tija dia | CR7UEF 414H80 07737€14.77
KYOCERA 07734 Micro burghie, #97 Dimensiune burghiu, 1/16 inch lungime canelura, 7/64 inch tija Dia | CR7UEG 414H77 07734€21.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KYOCERA 392-0150.144 Micro Drill Bit, 0.38 mm Drill Bit Size, 1/8 Inch Flute Length, 1.00 mm Shank Dia
€14.23 /unitate