Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12300.009.0001 Locknut Nylon Insert 3-48, 100PK | AD7MKF 4FHW8

APPROVED VENDOR U12300.009.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 3-48, 100 buc.

În stoc
Articol: AD7MKF Model: U12300.009.0001Referință transversală: 4FHW8 / 42JR36

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 3-48
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime9 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0634
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.009.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 3-48, 100 buc.
€21.09 /ambalaj