LABCONCO 2246400 Hotă de laborator asamblată 70 inch | AH8ZDA 39D604

LABCONCO 2246400 Hota de laborator asamblată 70 inch

Element: AH8ZDA Model: 2246400Crucea Ref: 39D604
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,776.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota de fum de laborator
Respectarea agențieiCFR 29, Part 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 61010.1, UL 1805-8, SEFA 2010-XNUMX , Teste de finisare a suprafeței dulapului
Flux de aer1120 cfm la .57 În SP
CuloriAlb Glacier
Adâncime25 "
Înălţime48 "
Hz60
Număr de viteze1
FazăSingur
Nivelul sunetului75
TipAsamblate
Voltaj115
Lăţime70 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 193.2336
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerTipLăţimePreț
LABCONCO 2247400 Hota de laborator 47 inch | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm la .35 În SP-47 "€9,457.89
LABCONCO 2246600 Hotă de laborator neasamblată 47 inch | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm la .35 În SPNeasamblat47 "€9,591.91
LABCONCO 2246700 Hotă de laborator neasamblată 70 inch | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm la .57 În SPNeasamblat70 "€9,391.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 2246400 Hota de laborator asamblată 70 inch
€11,776.82 /unitate