LABCONCO

Filtru

Consumabile de laborator

Pneumatică

Manipularea materialului

Sudare

Siguranţă

HVAC și refrigerare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Consumabile de laborator Filtru

Hote de laborator și accesoriiVezi tot

  • Hote cu fum

    Hote de fum, de masă și de podea, capabile să furnizeze fluxuri de aer de până la 1120 CFM; conceput pentru a fi utilizat în laboratoare pentru a asigura protecția personalului împotriva fumurilor toxice, a vaporilor și a prafului

  • Hote fără conducte

    Carcase portabile și cu profil redus, cu filtre HEPA sau de carbon pentru a îndepărta anumiți vapori și vapori periculoși din mediul de lucru și pentru a proteja utilizatorii. Conceput special pentru patologi și histotehnologi

  • Accesorii pentru hote

    Include carcase de siguranță, pungi de înlocuire, lumini fluorescente, absorbante de fum, seturi de baldachin și alte accesorii pentru utilizarea cu hotele Labconco. De asemenea, sunt disponibile suporturi de bază telescopice cu picioare reglabile pe înălțime și cadru din oțel acoperit cu epoxi 

  • Dulapuri și suporturi pentru hote de fum

    Standuri și dulapuri de biosecuritate din oțel pentru utilizare cu hote Labconco; concepute pentru a crea un mediu de lucru curat și pentru a oferi personalului protecție împotriva substanțelor toxice

  • Filtre pentru hote de fum
  • Suprafețe de lucru ale hotei
  • Cutii cu mănuși

Echipamente de laboratorVezi tot

  • Centrifuge

    Evaporatoare uscate și concentratoare în rate de curent variind de la 5 la 60 A; conceput pentru utilizare în laboratoare pentru a reduce probele la o valoare finală. Capcane reci utilizate pentru colectarea lichidului evaporat din concentratorul de vid, disponibile și în trei temperaturi de refrigerare (-50, -84 și -105 grade Celsius)

  • Băi uscate
  • Shakers și Rotators

Despre LABCONCO

Labconco oferă o linie extinsă de produse de siguranță și ventilație de laborator. Catalogul Labconco include o mare varietate de hote, centrifuge, mese de lucru, filtre, băi uscate și produse de depozitare de laborator. Gama sa de produse de ventilație include hote cu conducte și fără conducte cu diferite capacități și dimensiuni de flux de aer. Combinațiile de dulapuri de siguranță, dulapuri de depozitare și dulapuri de transfer de la Labconco oferă suport complet hotelor și sunt utilizate pentru depozitarea echipamentelor de laborator. Compania produce, de asemenea, diverse produse de înlocuire, cum ar fi filtre HEPA, filtre pentru hotă și pompe de vid. Toate produsele Labconco respectă standardele ETL Testing Laboratory.

Produse exclusive pentru marcă