LABCONCO 6963503 Carcasă fără conducte 5 picioare înălțime adâncime | AH8ZCT 39D596

LABCONCO 6963503 Carcasă fără conducte de 5 picioare înălțime adâncime

În stoc
Element: AH8ZCT Model: 6963503Crucea Ref: 39D596

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28,448.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă fără conducte, înaltă / profundă
CFM370
ConformitateSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1
Adâncime35.5 "
Tip filtruHEPA sau Carbon
Înălţime56 "
Înălțimea interioară35 "
Lungime interioară44 "
Lățimea interioară29 "
MaterialAluminiu acoperit cu pulbere
Numărul de filtre necesare4
Dimensiunea deschiderii31.3 "
Inălțime totală56 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală5ft
Gamă52 până la 62 dBA / 80 fpm
Voltaj115
Tensiune (AC)115
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 254.25
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)73.66
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiCFMAdâncimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimeÎnălţimePreț
LABCONCO 6963301 Carcasă fără conducte de 3 picioare înălțime | AH8ZCL 39D590 696330128.3 "28529 "53 "45.6 "3ft36 "53 "€17,968.28
LABCONCO 6963302 Carcasă fără conducte 3 picioare înălțime/transparentă | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft36 "53 "€18,764.62
LABCONCO 6963401 Carcasă fără conducte 4 picioare înălțime | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft48 "53 "€20,507.46
LABCONCO 6963402 Carcasă fără conducte de 4 picioare înălțime, transparentă | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4ft48 "53 "€21,726.23
LABCONCO 6963403 Carcasă fără conducte 4 picioare înălțime adâncime | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft48 "53 "€22,993.82
LABCONCO 6963501 Carcasă fără conducte 5 picioare înălțime | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft60 "53 "€25,967.58
LABCONCO 6963601 Carcasă fără conducte 6 picioare înălțime | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6ft72 "53 "€29,502.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 6963503 Carcasă fără conducte de 5 picioare înălțime adâncime
€28,448.07 /unitate