LABCONCO 7315061 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBU 39D557

LABCONCO 7315061 Concentrator de vid 230V/50A

În stoc
Element: AH8ZBU Model: 7315061Crucea Ref: 39D557

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62,647.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConcentrator de vid
Amplificatoare AC50
Capacitate38L
CuloriOțel inoxidabil / alb de ghețar
ConformitateETL, CE
Diametru11.4 "
Înălţime16.9 "
Susținerotor
MaterialOțel acoperit cu pulbere
Max. Temp.100 grade
Viteză1725 rpm
Control de viteza1725 rpm
Temp. Precizie+/-1 grade
Temp. GamăDe la 0 la 100 de grade
TipRezistent la acizi
Tensiune (AC)230
Lăţime26.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)69.85
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACCapacitateControl de vitezaTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipTensiune (AC)Preț
LABCONCO 7315020 Concentrator de vid | AH8ZBE 39D544 7315020Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade--115€51,841.58
LABCONCO 7315021 Concentrator de vid 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Rezistent la acizi115€62,647.33
LABCONCO 7315022 Concentrator de vid 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Boost de căldură115€53,127.99
LABCONCO 7315023 Concentrator de vid 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Oțel acoperit cu pulbere6038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Boost de căldură, rezistent la acizi115€63,922.97
LABCONCO 7315030 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Oțel acoperit cu pulbere5038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade--230€51,841.58
LABCONCO 7315031 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Oțel acoperit cu pulbere5038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Rezistent la acizi230€62,647.33
LABCONCO 7315032 Concentrator de vid 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Oțel acoperit cu pulbere5038L1725 rpmDe la 0 la 100 de grade-Boost de căldură230€53,127.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7315061 Concentrator de vid 230V/50A
€62,647.30 /unitate