Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABELMASTER 80SMW4CC97 Suport pentru pancarte 12-1/2 inch x 14-1/8 inch | AH6GGF 35ZG73

LABELMASTER 80SMW4CC97 Placard Holder 12-1/2 Inch x 14-1/8 Inch

În stoc
Articol: AH6GGF Model: 80SMW4CC97Crucea Ref: 35ZG73
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
€40.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru placă
Înălţime12.5 "
Legenda / Culoarea fundaluluiSilver
MaterialAluminiu
Lăţime14.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.313
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiPreț
Suport pentru pancarte LABELMASTER 80SMP97 12-1/2 inch x 14-1/8 inch Inflamabil | AG9ELR 19TZ68 80SMP97Alb roșu€29.33
Suport pentru pancarte LABELMASTER 80SM-01 12-1/2 inch x 14-1/8 inch | AG9ELW 19TZ72 80SM-01Alb€31.81
Suport pentru pancarte LABELMASTER 80SM-02 12-1/2 inch x 14-1/8 inch | AG9ELX 19TZ73 80SM-02Silver€33.96
Suport pentru pancarte LABELMASTER 80SMP97-8H 12-1/2 inch x 14-1/8 inch | AG9ENJ 19UA07 80SMP97-8H-€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABELMASTER 80SMW4CC97 Placard Holder 12-1/2 Inch x 14-1/8 Inch
€40.41 /unitate