Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LABELMASTER HMSL110 Etichetă oxidant 100mm x 100mm Polipropilenă 500 | AH6GQU 35ZJ74

LABELMASTER HMSL110 Etichetă oxidant 100 mm x 100 mm Polipropilenă 500

În stoc
Articol: AH6GQU Model: HMSL110Crucea Ref: 35ZJ74

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€183.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă oxidantă
Culoare de fundalGalben
AntetFără antet
Înălţime3 15 / 16 "
LimbăEngleză
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText și simbol
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Nr. De etichete500
ModelaDiamant
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.197
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
LABELMASTER HML11C Etichetă oxidant 100 mm x 100 mm Hârtie 100 Etichetă | AH6GQV 35ZJ75 HML11CHârtie€28.16
LABELMASTER HML11 Etichetă oxidant 100 mm x 100 mm Hârtie 500 | AH6GQW 35ZJ76 HML11Hârtie€51.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABELMASTER HMSL110 Etichetă oxidant 100 mm x 100 mm Polipropilenă 500
€183.56 /unitate