Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAKELAND PBLC314-2452 Salopetă de laborator Dimensiune piept 52 50 x 29 Alb | AF7HXB 21DP05

LAKELAND PBLC314-2452 Salopetă de laborator Dimensiune piept 52 50 x 29 Alb

În stoc
Articol: AF7HXB Model: PBLC314-2452Crucea Ref: 21DP05
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
€108.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopetă de laborator
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriAlb
Greutatea țesăturilor7.5 uncie
Se potrivește cu dimensiunea pieptului52 "
Se potrivește cu mărimea taliei50 "
GenUnisex
Bucla de ciocanNu
inseam29 "
IzolatNu
MaterialBumbac
Numărul de buzunare exterioare0
Mărimea2XL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6211420000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamMărimeaPreț
LAKELAND PBLC314-2432 Salopetă de laborator Dimensiune piept 32 30 x 32 Alb | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS€108.63
LAKELAND PBLC314-2434 Salopetă de laborator Dimensiune piept 34 30 x 29 Alb | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS€108.63
LAKELAND PBLC314-2436 Salopetă de laborator Dimensiune piept 36 32 x 29 Alb | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S€108.63
LAKELAND PBLC314-2438 Salopetă de laborator Dimensiune piept 38 32 x 29 Alb | AF7HWU 21DN97 PBLC314-243838 "32 "29 "S€108.63
LAKELAND PBLC314-2440 Salopetă de laborator Dimensiune piept 40 36 x 29 Alb | AF7HWV 21DN98 PBLC314-244040 "36 "29 "M€108.63
LAKELAND PBLC314-2442 Salopetă de laborator Dimensiune piept 42 36 x 29 Alb | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M€108.63
LAKELAND PBLC314-2444 Salopetă de laborator Dimensiune piept 44 41 x 29 Alb | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L€116.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAKELAND PBLC314-2452 Salopetă de laborator Dimensiune piept 52 50 x 29 Alb
€108.63 /unitate