Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ ESR-2031-200 Glisier pentru sertar cu profil redus 9-1/64 inch Lungime Pr | AE4GMM 5KDW4

LAMP ESR-2031-200 Glisier pentru sertar cu profil redus 9-1/64 inch Lungime Pr

În stoc
Articol: AE4GMM Model: ESR-2031-200Ref încrucișat: 5KDW4
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
€95.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare cu profil redus
Lungime închisă7.875 "
Tip de închidereConvențional
CuloriNatural
Metoda de deconectareNon Deconectare
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare37 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareParte
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche37 lb.
Lungimea călătoriei9-1/64 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8302419015
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (frecare)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP ESR-2031-200 Glisier pentru sertar cu profil redus 9-1/64 inch Lungime Pr
€95.49 /ambalaj