VESTIL Rampe de curte din aluminiu din seria SY cu grătare din oțel


Filtru
Culoare: Negru, argintiu , Tip punte: Grătar pentru bară de oțel , Înălțime: 45 " , Metoda de reglare a înălțimii: Manivelă , Puterea de ridicare hidraulică: Pompa manuala , Material: Aluminiu, oțel , Max. Înălţime: 62 " , Material cadrul rampei: Aluminiu , Material grătar rampă: Oţel , Lanțuri de siguranță: Da , Dimensiunea anvelopei: 18 " , Bara de tractare: Da , Margine de suport pentru buze utilizabilă: 13.5 " , Diametrul roții: 18 " , Materialul roții: Matriță pe cauciuc , Lățimea roții: 5"
StilModelCapacitateAdâncimeDistanța dintre borduriLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
SY-167230
16000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€27,938.18
RFQ
B
SY-168430
16000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€29,755.60
RFQ
C
SY-168436-L
16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€35,015.37
RFQ
D
SY-169330
16000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€33,735.15
RFQ
E
SY-169336-L
16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,179.21
RFQ
F
SY-167236-L
16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€31,839.63
RFQ
G
SY-208436-L
20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€37,418.44
RFQ
H
SY-209330
20000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€39,613.38
RFQ
I
SY-209336-L
20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,524.09
RFQ
J
SY-208430
20000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€32,917.27
RFQ
K
SY-207236-L
20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€34,244.39
RFQ
L
SY-207230
20000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€30,263.26
RFQ
M
SY-258436-L
25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,707.28
RFQ
N
SY-259336-L
25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€51,070.47
RFQ
O
SY-257230
25000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€32,208.70
RFQ
P
SY-258430
25000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€34,606.57
RFQ
Q
SY-257236-L
25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€35,595.85
RFQ
R
SY-259330
25000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€44,954.82
RFQ
S
SY-307230
30000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€35,074.42
RFQ
T
SY-308436-L
30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€46,611.04
RFQ
U
SY-308430
30000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€38,814.68
RFQ
V
SY-307236-L
30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€38,203.24
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?