VESTIL SY-257236-L Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 25000 lb. Capacitate, 74 inchi x 36 picioare

Articol: AG7ZZR Model: SY-257236-L
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35,595.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini rampa
Capacitate25000 lbs.
CuloriNegru, argintiu
Înălțimea bordurii (în.)4"
Tip de punteGrătar pentru bară de oțel
Adâncime432 "
Distanța dintre borduri66 "
Înălţime45 "
Metoda de reglare a înălțimiiManivelă
Puterea de ridicare hidraulicăPompa manuala
Lungime432 "
Înălțime coborâtă45 "
MaterialAluminiu, oțel
Max. Înălţime62 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime45 "
Lungime totală36 ft.
Înălțimea ridicată62 "
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăOţel
Lanțuri de siguranțăDa
Dimensiunea anvelopei18 "
Grosimea anvelopei5"
Bara de tractareDa
Margine de suport pentru buze utilizabilă13.5 "
Lățime utilizabilă66 "
Diametrul roții.18 "
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc
Lățimea roții5"
Lăţime74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1899.45
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)1097.28
Lățimea navei (cm)187.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeDistanța dintre borduriLungime totalăLăţimePreț
VESTIL SY-167230 Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 16000 lb. Capacitate, 74 inchi x 30 picioare | AG7ZZC SY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€23,089.40
RFQ
VESTIL SY-167236-L Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 74 inchi x 36 picioare | AG7ZZD SY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€26,313.74
RFQ
VESTIL SY-168430 Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 86 inchi x 30 picioare | AG7ZZE SY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€24,591.40
RFQ
VESTIL SY-168436-L Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 86 inchi x 36 picioare | AG7ZZF SY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€28,938.32
RFQ
VESTIL SY-169330 Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 95 inchi x 30 picioare | AG7ZZG SY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€27,880.29
RFQ
VESTIL SY-169336-L Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 95 inchi x 36 picioare | AG7ZZH SY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€38,991.08
RFQ
VESTIL SY-207230 Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 20000 lb. Capacitate, 74 inchi x 30 picioare | AG7ZZJ SY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€25,010.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SY-257236-L Rampă de curte din aluminiu, grătar din oțel, 25000 lb. Capacitate, 74 inchi x 36 picioare
€35,595.85 /unitate