Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Terminal inel roșu Brazat 22-18 AWG - Pachet De 25 | AA2HKL 10K421

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Terminal inel roșu lipit 22-18 AWG - Pachet de 25

În stoc
Articol: AA2HKL Model: CPGI-B-106-1501-25Crucea Ref: 10K421
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
€22.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCrimp, termocontract
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.257 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.34 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536904000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18 - Pachet de 1000 | AA2HKN 10K423 CPGI-B-106-1501-Bulk1.34 "#10-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Terminal inel roșu Brazat 22-18 AWG - Pachet De 25 | AA2HLJ 10K442 CPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "€25.07
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Terminal inel roșu lipit 22 până la 18 - Pachet de 1000 | AA2HLK 10K443 CPGI-B-106-1991-Bulk1.695 "3 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Terminal inel roșu lipit 22-18 AWG - Pachet de 25
€22.52 /unitate