Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-BH70 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AUW 4WDV1

LAMP HG-BH70 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade

În stoc
Articol: AE2AUW Model: HG-BH70Crucea Ref: 4WDV1
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
€86.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu acțiune dublă
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii3 5 / 64 "
Lățimea frunzei ușii59 / 64 "
finalizareaSatin
Lungimea frunzei cadrului3 5 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului59 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2.75 "
Găuri pe frunză5
Capacitate de încărcare5.7 lb./pereche
MaterialOţel inoxidabil
MontareSudare
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.19 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3 5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiPiese metaliceÎnălţimeLăţimePreț
LAMPĂ HG-BH80 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AUX 4WDV2 HG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Inclus3.156 "3.156 "€101.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-BH70 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade
€86.65 /unitate