Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-BH80 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AUX 4WDV2

LAMP HG-BH80 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade

În stoc
Articol: AE2AUX Model: HG-BH80Crucea Ref: 4WDV2
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
€101.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu acțiune dublă
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii3 45 / 64 "
Lățimea frunzei ușii59 / 64 "
finalizareaSatin
Lungimea frunzei cadrului3 45 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului59 / 64 "
Piese metaliceInclus
Înălţime3.156 "
Găuri pe frunză5
Capacitate de încărcare5.7 lb./pereche
MaterialOţel inoxidabil
MontareSudare
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.19 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiPiese metaliceÎnălţimeLăţimePreț
LAMPĂ HG-BH70 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade | AE2AUW 4WDV1 HG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Nu este inclus2.75 "3 5 / 64 "€86.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-BH80 Balamă dublă cu acțiune din oțel inoxidabil, sudată la 180 de grade
€101.02 /unitate