STRONG HOLD 46-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB3MFR 1UBV9

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 48 inch lățime

În stoc
Articol: AB3MFR Model: 46-244-6/5DBCrucea Ref: 1UBV9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,075.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Adâncimea sertarului interior19-7/8 "
Înălțimea sertarului interior5-5/8 "
Lățimea sertarului interior19-15/16 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor6
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1125 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 348.3
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 56-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 lb.€9,324.74
STRONG HOLD 66-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 72 inch latime | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 lb.€9,035.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 48 inch lățime
€8,075.49 /unitate