STRONG HOLD 56-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MFT 1UBW1

STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 60 inch lățime

Articol: AB3MFT Model: 56-244-6/5DBCrucea Ref: 1UBW1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,413.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Adâncimea sertarului interior19-7/8 "
Înălțimea sertarului interior5-5/8 "
Lățimea sertarului interior25-15/16 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor6
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Capacitatea raftului1575 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 485.55
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 46-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB3MFR 1UBV9 46-244-6 / 5DB48 "1125 lb.€6,091.09
RFQ
STRONG HOLD 66-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 72 inch latime | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 lb.€6,434.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 60 inch lățime
€8,413.24 /unitate