STRONG HOLD 66-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 72 inch latime | AB3MFU 1UBW2

STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 72 inch lățime

Articol: AB3MFU Model: 66-244-6/5DBCrucea Ref: 1UBW2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,786.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Adâncimea sertarului interior19-7/8 "
Înălțimea sertarului interior5-5/8 "
Lățimea sertarului interior31-3/8 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor6
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală72 "
Capacitatea raftului1450 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 570.15
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 46-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB3MFR 1UBV9 46-244-6 / 5DB48 "1125 lb.€6,091.09
RFQ
STRONG HOLD 56-244-6/5DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 lb.€6,953.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 72 inch lățime
€7,786.07 /unitate