BUSSMANN Siguranțe speciale din seria 170M tip U


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Stilul corpului: Siguranțe cu lamă de corp pătrat , Dimensiunea siguranței / grup: DIN 43 , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Lungime: 100ft , Mfr. Serie: 170M tip U , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Tip de terminare: Bolt în jos , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 690 VAC , latime: 54mm
StilModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț (ex. TVA)
A
170M1309
16A-Siguranță€101.11
B
170M1310
20A-Siguranță€101.13
C
170M1311
25A-Fuse cu lamă€113.46
D
170M1312
32A-Fuse cu lamă€111.96
A
170M1316
80A-Siguranță€100.09
E
170M1317
100A-Siguranță€102.58
F
170M1318
125A100AFuse cu lamă€96.41
G
170M1319
160A200AFuse cu lamă€106.62
H
170M1320
200A-Siguranță€127.84
I
170M1321
250A200AFuse cu lamă€131.83
J
170M1322
315A-Fuse cu lamă€156.07
K
170M1313
400mA-Siguranță€105.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?