LIFT PRODUCTS Seria LPT-020-60, masă de ridicare foarfecă


Filtru
Capacitate: 2000 lbs. , Max. Înălţime: 68 " , Deplasare verticală: 60 "
StilModelDimensiunea bazeiDimensiunea maximă a platformeiPreț (ex. TVA)
A
LPT-020-60-XXL
-48 "x 216"-
RFQ
B
LPT-020-60-XXW
-96 "x 110"-
RFQ
C
LPT-020-60
25 "x 84"48 "x 108"€12,593.54
C
LPT3W-020-60
34.75 "x 84"60 "x 108"€13,981.28
C
LPT4W-020-60
46.75 "x 84"72 "x 108"€15,313.57

Seria LPT-020-60, masă de ridicare foarfecă

Lift Products Mesele de ridicare cu foarfece din seria LPT-020-60 sunt proiectate pentru a ridica sarcini grele la înălțimi ergonomice, permițând încărcarea și descărcarea ușoară a mărfurilor, sarcinile de asamblare și operațiunile de întreținere. Au butoane cu spate cu magnet care permit mișcări controlate și precise ale ridicării. Aceste mese de ridicare sunt echipate cu opritoare interne pentru a preveni supraextinderea cilindrilor. Au o cutie de control pentru a proteja motorul și sistemul electric de suprasarcini și defecțiuni. Aceste mese de ridicare sunt dotate cu tije de piston ale cilindrului hidraulic, placate cu crom dur, pentru a spori durabilitatea și a minimiza uzura tijelor pistonului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?